曜日別特売
7910-013050010 バルフロン PTFE粘着テープ 日本バルカー 39239236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルフロン PTFE粘着テープ

商品レビューを投稿する
幅(mm)50
厚さ(mm)0.13
内容量1個注文コード39239236品番7910-013050010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
厚さ(mm)0.13特性耐熱、耐侯、耐薬品性、電気特性、非粘着性、しゅう動性トラスコ品番119-2157幅(mm)50質量(g)145グレー長さ(m)10基材フッ素樹脂(PTFE)粘着剤シリコーン系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする