MBA8-05 メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 39239627

 

MBA8-05 メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 39239627
MBA8-05 メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 39239627
MBA8-05 メタルミニケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 39239627

メタルミニケーブルグランド(真鍮製)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/66ナイロン、ワッシャ(Oリング)・シール/EPDMネジ外径C1(Φmm)8注文コード39239627品番MBA8-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。
計測器等、パネルからの電線引き出し部。
その他、狭いスペースでの電線引き出し部。

材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン、
ワッシャ(Oリング)・シール/EPDM
取付部Mネジ適合電線径(Φmm)5~3.5ねじの呼びM8×1.25取付穴径(Φmm)8.3~8.6ネジ長C2(mm)5.5光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ最小内径(Φmm)グランド本体:5RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68ネジ外径C1(Φmm)8スパナサイズ(mm)A/F部:11/11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする