材質ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合取付部G(PF)ネジ適合電線径(Φmm)5.3~3ねじの呼びG1/4取付穴径(Φmm)13.5 ~13.9ネジ長C2(mm)8色光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじG(PF)ネジ最小内径(Φmm)グランド本体:8.5RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68ネジ外径C1(Φmm)13.1スパナサイズ(mm)A/F部:17/17