ミニター
マンドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(10個)
1セット(10個)
1セット(5個)
軸径(Φmm)
2.34
2.34
3
トラスコ品番
499-8138
499-8111
499-8120
499-8138
499-8146
499-8154
499-8162
499-8171
499-8189
499-8197
499-8201
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39241284
品番
PA1011
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
499-8138
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
44.5
質量(g)
25
タイプ
Φ1.6~1.8穴用
外径(mm)
5