E80-1B05MP コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル WTB 39241826

コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ノズル長(mm)100
トラスコ品番114-5150
内容量1個注文コード39241826品番E80-1B05MP
参考基準価格(税別)¥8,870販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ホース取付口G1/4ノズル長(mm)100ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番114-5150質量(g)485最大使用寸法(m)5材質ポリウレタン、アルミダイカスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする