WTB
コイルエアダスターガンセット配管取り出し上向タイプ ロングノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ノズル長(mm)
100
100
200
トラスコ品番
114-5151
114-5149
114-5150
114-5151
114-5152
114-5153
114-5154
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39241835
品番
E80-1B07MP
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ホース取付口
G1/4
ノズル長(mm)
100
ノズル取付口
G1/8
ノズル口径(Φmm)
3
トラスコ品番
114-5151
質量(g)
665
最大使用寸法(m)
7
材質
ポリウレタン、アルミダイカスト