Hydrangea
ブラックライト(高出力タイプ)ワイド照射
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
114-1694
114-1691
114-1692
114-1693
114-1694
114-1695
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39242307
品番
UV-SVGNC395-01W
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
電源
単4形乾電池(3個)付属
材質
本体:アルミニウム
付属品
ポーチ、ストラップ、テスト用アルカリ乾電池
トラスコ品番
114-1694
質量(g)
180