マサダ製作所
エアー式トラックジャッキ(スプリングターン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
能力(t)
25
25
20
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39242917
品番
APJ-250
参考基準価格(税別)
¥138,860
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。
ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
能力(t)
25
最低高さ(mm)
受金:230
最高高さ(mm)
受金:455
揚程(mm)
120
補助ネジ(mm)
105
作動圧力範囲(MPa)
0.8~1.0
コンプレッサー(kW)
3.7
上昇時間(秒)
-
全長(mm)
192
全幅(mm)
142
フレーム高さ(mm)
-
質量(kg)
18.5
トラスコ品番
851-9854
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません