曜日別特売
NL6060 カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 橋本クロス 39243104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NL6060 カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 橋本クロス 39243104
NL6060 カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 橋本クロス 39243104

カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1セット(30枚)
寸法(mm)600×600
内容量1セット(30枚)注文コード39243104品番NL6060
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法(mm)600×600トラスコ品番116-0168材質ポリエステル厚さ(mm)4質量(kg)1耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする