※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
寸法(mm)
400×400
200×200
300×300
400×400
500×500
600×600
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39243235
品番
NUL4040S
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
400×400
トラスコ品番
116-0327
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
2
質量(g)
150
耐熱温度(℃)
95
捕集効率(%)
27.6
圧力損失
9Pa
初期圧力損失(Pa)
9