GM-8.0S 機械加工用 月光ドリル ビックツール 39244294

機械加工用 月光ドリル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ドリル径(Φmm)8
8
2
2.3
2.5
3
3.3
4
4.2
5
5.1
5.2
6
6.8
8.5
8.6
10
2.4
2.6
3.2
3.4
4.1
4.3
6.7
6.9
8.4
シャンク径(Φmm)8
シャンク形状ストレートシャンク
全長(mm)81
内容量1個注文コード39244294品番GM-8.0S
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,872
販売価格(税別)
3,520
ドリル径(Φmm)8溝長(mm)37全長(mm)81シャンク径(Φmm)8トラスコ品番859-7752材質粉末ハイス鋼質量(g)24シャンク形状ストレートシャンク有効加工深さ3D(刃径X3D)

商品説明動画

月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39244197
2022-05-08
用途: 真鍮加工

噂どおりの切削能力。KitMillで真鍮板を交錯していますが、他の複数のドリルと比べて3倍以上の送り速度としても、難なく加工できます。加工音も小さく、なにより、穴のバリが少ないのが驚きです。

対象商品 : 39244224
2021-07-26
用途: SUS303貫通穴

ステンレスの穴加工をしたことがなく色々調べて、このドリルを選びました。
S50Cと比べて、回転、送りを30%程、遅い条件で難なく出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする