曜日別特売
OU1 油吸着マット ルックマットエース 旭化成 39244434

油吸着マット ルックマットエース

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(100枚)
厚さ(mm)
内容量1セット(100枚)注文コード39244434品番OU1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
対応トラスコ品番856-3175材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.2縦(mm)380横(mm)480吸収量(L/箱)54.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39244425
2024-05-23
用途: 食品残渣の運び出し時
株式会社新和商会

薄くて軽いので持ち運びにも嵩張らず使い勝手がいいと思います。今まで使っていた物は繊維が細かく落ちてチクチクしたのでこの商品はおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする