C2739-40CL クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用) 日本アキュライド 39244644

C2739-40CL クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用) 日本アキュライド 39244644
C2739-40CL クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用) 日本アキュライド 39244644
C2739-40CL クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用) 日本アキュライド 39244644

クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
レール長さ(mm)400
ストローク(mm)404
定格荷重(N)284(ペア)
内容量1本注文コード39244644品番C2739-40CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
種類スライド形ストローク(mm)404レール長さ(mm)400定格荷重(N)284(ペア)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)トラスコ品番114-1431種別軽荷重用幅(mm)19.3質量(kg)0.677高さ(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする