日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
クローズドロックスライドレール C2739CL(軽荷重用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39244653
品番
C2739-45CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
種類
スライド形
ストローク(mm)
453
レール長さ(mm)
450
定格荷重(N)
265(ペア)
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
トラスコ品番
114-1432
種別
軽荷重用
幅(mm)
19.3
質量(kg)
0.769
高さ(mm)
27