曜日別特売
C301-24CL クローズドロックスライドレール C301CL(中荷重用) 日本アキュライド 39244739

C301-24CL クローズドロックスライドレール C301CL(中荷重用) 日本アキュライド 39244739
C301-24CL クローズドロックスライドレール C301CL(中荷重用) 日本アキュライド 39244739

クローズドロックスライドレール C301CL(中荷重用)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
レール長さ(mm)609.6
ストローク(mm)625.2
定格荷重(N)408(ペア)
内容量1本注文コード39244739品番C301-24CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
種類スライド形ストローク(mm)625.2レール長さ(mm)609.6定格荷重(N)408(ペア)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)トラスコ品番114-3783種別中荷重用幅(mm)19.1質量(kg)1.411高さ(mm)35.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39244705
2023-11-09
用途: 発電機の収納台

ロック機構が付いているため、安心感はある。ただロックの爪が華奢な感じがするので、もう少しがっちりしていると安心感がある。私の方で不用意にロックの爪に触らないように接触防止のためのカバーを取り付けた。

対象商品 : 39244705
2022-12-01
用途: 発電機の収納台

発電機(ホンダeu9i)の収納台用として購入。収納スペースに制限があるため、できるだけ小型で耐荷重の大きく且つストロークの長いものを探していたところ、この商品に辿り着きました。先日取り付け加工を行いましたが、引っ張り出しても十分な強度と安定性でした。ロック付きなのも安心なのですが、ロックを解除するストッパーが少々華奢な感じを受けました。万一の際の交換部品として販売されていればよいのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする