曜日別特売
610047 OPPテープ用カッター ヘルパーT型用替刃 セキスイ 39245254

OPPテープ用カッター ヘルパーT型用替刃

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード39245254品番610047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
適合OPPテープ用カッター(ヘルパーT型用)サイズ50ミリ用タイプ替え刃
注意
※サンプル画像です。
75mm幅用は2穴、50mm幅用は3穴になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39245254
2017-09-21
用途: OPPテープの切り貼り用

他メーカーの薄いOPPテープの切れ味が悪いので、新品の刃と交換しましたが、あまり効果がありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 39245254
2015-11-17
用途: 梱包
CAVE

切れ味が悪くなったときには本体を買い替えなくて済むのはありがたい。替刃にしては価格は高めだと思います。

対象商品 : 39245254
2014-10-09
用途: 梱包
株式会社松岡製作所

梱包時にテープの切れが悪く、作業の効率がとても悪かったのでとがっている刃を見ただけで良く切れるだろうと思いました。部品の取替えが利く物はとても助かります。

対象商品 : 39245254
2014-07-03
用途: 梱包作業

購入して以来、初めて歯を交換しましたが、全然切れ味が違います。製品の本体はしっかりした作りになっているので、替え刃交換だけで十分です。今後は定期的に交換していきたいです。

対象商品 : 39245254
2014-04-18
用途: 荷造り梱包等

交換したら新品同様の切れ味に満足しておりますが、ちと高い気が…

対象商品 : 39245254
2013-03-18
用途: 梱包作業

手持ちのヘルパーの切れが悪くなったため購入、いいのですがもう少し値段が安くなればいいと思います。
この値段は少し高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする