MAKINO
NTRゴムマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
544
662
300
544
255
486
225
364
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39245387
品番
TNTR-CP02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
配列
11列×8列
有効径(Φmm)
23以下
質量(g)
544
トラスコ品番
116-5247
材質
シリコーンゴム(Si)
色
ブラック
高さ(mm)
17
奥行(mm)
220