FA-45-1 エアアングルグラインダー 不二空機 39245606

エアアングルグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10900
ホース取付口Rc3/8
内容量1台注文コード39245606品番FA-45-1
参考基準価格(税別)¥60,900販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。

用途金属などの研削・研磨に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])10900空気消費量(m3/min)1.09ホース取付口Rc3/8トラスコ品番100-0000全長(mm)208排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×6×22.0
注意
※砥石は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
1が参考にしています
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする