曜日別特売
2TNM-M10-1.50X1.5DA タングレスインサート アドバネクス 39246166

タングレスインサート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合ボルト径M10×1.5
下穴径(Φmm)10.5
トラスコ品番116-1747
116-1747
116-1748
116-1749
116-1755
116-1754
116-1756
116-1758
116-1757
116-1759
116-1761
116-1760
116-1762
116-1764
116-1763
116-1765
116-1767
116-1766
116-1769
116-1752
116-1751
116-1753
内容量1セット(50個)注文コード39246166品番2TNM-M10-1.50X1.5DA
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,124
販売価格(税別)
2,840
材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番116-1747質量(g)2.65下穴径(Φmm)10.5適合ボルト径M10×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 底面の薄い樹脂加工品のねじ穴補強
有限会社テックマネージメント

いつもはタングありのヘリサートを使用しているのですが加工された樹脂の底面が1㎜を割った厚さしかない穴へのヘリサート挿入だったためタングを折るときに穴の底面が割れてしまいました。そこで、タングを折る必要がないタングレスを使って加工しました。ヘリサート単価は高いですが加工場の安全面からこちらです。ただし、ヘリサートコイル用のタップの切れ味が悪くなるとタングレスは入らなくなるのでタップも交換頻度が高くなりそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1722:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする