篠原電機
盤用LED照明(軽量・小型タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39246665
品番
LC-2005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
電球の種類
LED
消費電力(W)
5
明るさ(Lm)
500
付属品
電源用リード1m白(N側)・黒(L側)
トラスコ品番
114-9574
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
37.8
全長(mm)
289
高さ(mm)
35.3
質量(g)
90
電源(V)
100-240
電圧(V)
100~240
定格寿命(時間)
20000
照度(Lx)
中心:100
照射角
110°