LC-2005TBWG 盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ 篠原電機 39246674

 

LC-2005TBWG 盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ 篠原電機 39246674
LC-2005TBWG 盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ 篠原電機 39246674

盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・差込端子タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39246674品番LC-2005TBWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
電球の種類LED消費電力(W)5明るさ(Lm)500トラスコ品番114-9576材質ポリカーボネート幅(mm)37.8全長(mm)338高さ(mm)35.3質量(g)120電源(V)100-240電圧(V)100~240定格寿命(時間)20000照度(Lx)中心:100照射角110°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする