※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
アジャスターフット付キャスター(ゴム車)固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39246726
品番
ER-50R-AF-YAKI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
99×54
取付ピッチ(mm)
85
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
114-2897
質量(g)
240
車輪幅(mm)
21
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
取付ピッチY(mm)
40
取付穴径P(mm)
6.5
材質(金具)
スチール