曜日別特売
C03N020-000A ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス テザック 39247557

ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
ベルト長さ(m)2
ベルト色ブルー
ベルト長さ巻取側(m)2
内容量1本注文コード39247557品番C03N020-000A
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。

用途軽負荷の荷締め作業ベルト色ブルー端末仕様エンドレスベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.4ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)2ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)150破断荷重(kg)-トラスコ品番102-6633材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、カムバックル:亜鉛合金質量(kg)0.14最大使用荷重(t)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする