曜日別特売
C03N040-000AG ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス テザック 39247566

C03N040-000AG ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス テザック 39247566
C03N040-000AG ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス テザック 39247566

ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
ベルト長さ(m)4
ベルト色黄緑
ベルト長さ巻取側(m)4
内容量1台注文コード39247566品番C03N040-000AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。

用途軽負荷の荷締め作業ベルト色黄緑端末仕様エンドレスベルト幅(mm)25ベルト厚(mm)1.4ベルト長さ固定側(m)-ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ(m)4使用荷重(kg)150破断荷重(kg)-トラスコ品番102-6638材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸質量(kg)0.23最大使用荷重(t)0.15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする