3M(スリーエム)
3M エントラップ マット スタンダード・アンバック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
600
600
750
900
長さ(mm)
900
900
1200
1800
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39247724
品番
E/SUB GRA 900X600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
6
色
グレー
材質
塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
473-2651
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
質量(kg)
1.9