セキスイ
苗カゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39247864
品番
NKN10B
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
容量(L)
10
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
340×220×240
色
ブルー
付属品
ロープ付き(1.5m)
トラスコ品番
114-3455
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
0.326
最大積載荷重(kg)
20
外寸法(mm)
340×220×240
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
220
外寸法・間口(mm)
340