ヘルメットあご紐

(22件のレビュー)
内容量1組
適合(ヘルメット)143-EPA
(ヘルメット)143-EPA
(ヘルメット)DPM-141、THM-104~179EZ
(ヘルメット)DPM-1820・169W・1830-FZ
(ヘルメット)168-FZ,143-EPA
汎用
内容量1組注文コード39247887品番VQ-T16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥431
販売価格(税別)
392

定期的に交換することによって衛生的に保てます。
VQ-T16は耳ひもを10mmと細くし、自然な装着感です。

適合(ヘルメット)143-EPAタイプ耳紐付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39247887VQ-T1640378371VQ-T16VQ-T16 ヘルメットあご紐 谷沢製作所 40378371ヘルメットあご紐谷沢製作所1袋(5組)
2,898
税込3,188
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37083487
2024-08-29
用途: 塗装作業時に最適
建設業・工事業

塗装作業時等、汗が乾かずに、異臭がしたり、肌がかぶれていましたが、交換して、改善されました。

対象商品 : 40378493
2024-08-26
用途: 事業所のヘルメット予備品

耳ひもは大丈夫なのですが、あご紐は損傷してしまう所員が数名います。
5組くらいあると安心です。

対象商品 : 37083487
2022-09-23
用途: ●ヘルメットの修理
エステック株式会社

●使い古したヘルメットのあご紐が切れたので、補修部品として購入。軽作業用のヘルメットなので、新調する必要もなく、修理部品があると助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 37083487
2022-06-28
用途: 土木工事に使用
大和緑化株式会社建設業・工事業

長期間使用すると、汗等で不衛生になるため定期的に交換できるからいい。

対象商品 : 37083487
2020-09-18
用途: ヘルメットのベルトのみ交換しました。
医療・福祉・介護関連業

2年程使用しているヘルメットです。側はきれいなのですがあごヒモのベルトのみ鉄粉などで汚れていて、洗っても落ちないのだ困っていました。こちらで何気なく商品を、見ていたらベルトのみ販売していましたので即購入させて頂きました。また汚れたら購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37083487
2020-07-08
用途: 安全パトロール巡視時使用
製造業

現状のものの先端のロック部分が抜けて取れてしまい購入。簡単に交換出来て良かったです!

1が参考にしています
対象商品 : 37083487
2021-03-25
用途: 現場用ヘルメットが汚れた際の交換予備品として
建設業・工事業

発注してからすぐに納品されました。紐や繋ぎ部分もしっかりしているので
安心して使えます。

対象商品 : 37083487
2020-05-16
用途: エンジン整備に
株式会社田中工業

ヘルメットのあご紐は汚れやすくしかも汚れが取れないので交換できるのはいいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする