曜日別特売
NB18B 万能バケツ セキスイ 39247889

万能バケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)18
内容量1個注文コード39247889品番NB18B
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
容量(L)18ブルー材質ポリエチレン付属品ベルトトラスコ品番114-3458形状角形高さ(mm)200質量(g)650奥行(mm)335間口(mm)425商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする