FAH 高圧洗浄機延長ホース アイリスオーヤマ 39247914

高圧洗浄機延長ホース

(3件のレビュー)
内容量1個注文コード39247914品番FAH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

10メートルのホース延長でラクラク作業!安心のオプションパーツ。
アイリスオーヤマ製の高圧洗浄機専用の延長ホースパーツです。10mの延長でより広い範囲での作業を可能にします。

適合本体
FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
HPC-○○○という型番のシリーズ(※生産終了型番)
長さ(m)約10トラスコ品番381-0224材質アルミ、塩化ビニル樹脂質量(kg)約1直径(Φmm)約11
注意
※本品はアイリスオーヤマ製高圧洗浄機FI-701にはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39247914
2020-06-15
用途: 建物の外壁清掃時

しっかりと取り付き、ジョイント部からの水漏れもありません。

対象商品 : 39247914
2018-08-03
用途: 車を洗車するのに
自動車・二輪車・自転車関連業

間違って延長ホースを買ってしまったので、また買いなおしました。

対象商品 : 39247914
2015-06-12
用途: 建物の網戸の掃除、外壁の洗浄
三上鍼灸院

アイリスオオヤマの高圧洗浄機を購入して、外壁、網戸の掃除に利用します。網戸はすっかり綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする