CTRL30B TR型コンテナ中仕切板 セキスイ 39247959

TR型コンテナ中仕切板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚タイプ長仕切板注文コード39247959品番CTRL30B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210
長さ(mm)630高さ(mm)140厚さ(mm)5ブルートラスコ品番102-8626材質ポリプロピレン、中発泡PP質量(kg)0.16タイプ長仕切板適合コンテナTR-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする