曜日別特売
CTRS30B TR型コンテナ中仕切板 セキスイ 39247968

TR型コンテナ中仕切板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚タイプ短仕切板注文コード39247968品番CTRS30B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥940
長さ(mm)359高さ(mm)140厚さ(mm)5ブルートラスコ品番102-8625材質ポリプロピレン、中発泡PP質量(kg)0.12タイプ短仕切板適合コンテナTR-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする