セキスイ
TR型コンテナ中仕切板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
タイプ
長仕切板
注文コード
39247977
品番
CTRL22B
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
558
高さ(mm)
110
厚さ(mm)
5
色
ブルー
トラスコ品番
102-8624
材質
ポリプロピレン、中発泡PP
質量(kg)
0.13
タイプ
長仕切板
適合コンテナ
TR-22