曜日別特売
CTRS22B TR型コンテナ中仕切板 セキスイ 39247986

TR型コンテナ中仕切板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚タイプ短仕切板注文コード39247986品番CTRS22B
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
長さ(mm)358高さ(mm)110厚さ(mm)5ブルートラスコ品番102-8623材質ポリプロピレン、中発泡PP質量(kg)0.09タイプ短仕切板適合コンテナTR-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする