曜日別特売
TSFHT15 TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ 39248117

 

TSFHT15 TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ 39248117
TSFHT15 TSフランジ(HT:耐熱塩ビ) セキスイ 39248117

TSフランジ(HT:耐熱塩ビ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(A)15注文コード39248117品番TSFHT15
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
呼び径(A)15呼び径(B)1/2外径(mm)95ボルト穴径(Φmm)15ボルト穴数4トラスコ品番836-5599材質耐熱性硬質塩化ビニル管(C-PVC)HT形状フランジ厚さ(mm)14寸法L(mm)35フランジタイプ差込式(TSフランジ)ボルト穴中心径(C)(Φmm)70内径(mm)17呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする