曜日別特売
BH01 ばんじゅう用ポリ袋 日本サニパック 39248205

ばんじゅう用ポリ袋

商品レビューを投稿する
半透明
厚さ(mm)0.01
寸法(縦×横)(mm)650×950
内容量1セット(100枚)注文コード39248205品番BH01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質高密度ポリエチレン(HDPE)トラスコ品番868-8566厚さ(mm)0.01質量(kg)1半透明寸法(縦×横)(mm)650×950マチ(mm)570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする