日本サニパック
ばんじゅう用ポリ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
青
半透明
青
厚さ(mm)
0.01
0.01
0.015
寸法(縦×横)(mm)
650×950
650×1050
650×1100
650×950
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39248239
品番
BB01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番
868-8560
厚さ(mm)
0.01
質量(kg)
1
色
青
寸法(縦×横)(mm)
650×950
マチ(mm)
570