曜日別特売
BB02 ばんじゅう用ポリ袋 日本サニパック 39248248

ばんじゅう用ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)0.015
寸法(縦×横)(mm)650×950
内容量1セット(100枚)注文コード39248248品番BB02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質高密度ポリエチレン(HDPE)トラスコ品番868-8561厚さ(mm)0.015質量(kg)2寸法(縦×横)(mm)650×950マチ(mm)570

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする