日本サニパック
ばんじゅう用ポリ袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
青
半透明
青
厚さ(mm)
0.01
0.01
0.015
寸法(縦×横)(mm)
650×1100
650×1050
650×1100
650×950
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39248275
品番
BB05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
トラスコ品番
868-8564
厚さ(mm)
0.01
質量(kg)
1
色
青
寸法(縦×横)(mm)
650×1100
マチ(mm)
680