ミツヤ
カード立てセパレートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
グレー
グレー
クリア
ホワイト
レッド
ブルー
ブラック
オレンジ
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39248519
品番
UC-20-GL
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン(PS)
トラスコ品番
115-6946
幅(mm)
50
色
グレー
高さ(mm)
11
奥行(mm)
25