ミツヤ
カード立て挟み込みタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
シルバー
クリア
シルバー
寸法(mm)
狭口:16
狭口:50
狭口:20
狭口:16
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
39248589
品番
CS-16
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
鋼板
トラスコ品番
115-6964
寸法(mm)
狭口:16
色
シルバー
縦(mm)
24
横(mm)
51