曜日別特売
3773 DNTラッカーシンナー 1001-OS DNT(大日本塗料) 39248937

DNTラッカーシンナー 1001-OS

(12件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1缶(16L)注文コード39248937品番3773
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
用途
洗浄用
主成分シンナ-仕様危険物 第4類 第1石油類 非水溶性 危険等級 II種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ペイントうすめ液(塗料シンナー)を使用する塗料や水性塗料には使用しないで下さい。
※配達時不在の際の再配達が発生した場合の配達費用はお客様負担をお願いしております。必ず受け取りのほどよろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39248937
2022-07-28
用途: 塗装作業時

リピーターです。品質に問題もなく使い易くリーズナブルなので満足の品です。値上げのない事を願いつつ、これからも購入したいと思います。

対象商品 : 39248937
2018-10-06
用途: FRP作での洗浄
株式会社アールアンドアール

コスパで選びました。洗うだけでなく塗装でも使うことがあるのでDNT
にしました。

対象商品 : 39248937
2018-02-21
用途: 塗装作業用

コスパが良く、品質的に何の問題もありません。ただ、輸送梱包が段ボールひと巻きだけで、途中で落下させたようで缶が大きくひしゃげていました。その旨連絡したところ交換して頂けたため何の問題もないのですが、梱包は同じでしたので再発防止が心配になります。

対象商品 : 39248937
2018-03-04
用途: 塗装後の器具を洗ったり溶剤系の塗料を希釈したり油の汚れを除去します。
フロッグスピリッツ株式会社

金額が安です。配達もして貰えるのでとっても助かります。

対象商品 : 39248937
2019-01-26
用途: ラッカー薄め液には使えません
有限会社中島コンサルタント

ラッカー薄め液と書いてあるので購入しましたが、吹き付け塗装に用いたところ、肌が荒れてうまくいきません。塗料を調べると皮膜状に固まっており、塗料は完全には薄まっていないようです。筆洗いや剥離には使えますがラッカー塗装には使わないほうがよろしいと思います。

対象商品 : 39248937
2018-02-19
用途: 機械類洗浄目的として
サービス業

オイル等タール状なものに良く落ちます。リッター数も多いのでじゃぶじゃぶ使用できます。 暫くは購入しなくても、よさそうです。

対象商品 : 39248937
2017-04-03
用途: ラッカーの薄め液
有限会社中島コンサルタント

値段が手ごろで助かります。2リットル容器に小出しして使っています。

対象商品 : 39248937
2017-05-12
用途: 塗装用刷毛の洗浄及びラッカー塗料のうすめ液として使用。
武山製作所

メーカー品なので安心して使えます。1缶でも配送していただけるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする