曜日別特売
MCA-L-BU 強力マグネットクリップ アルマジロ ミツヤ 39249185

強力マグネットクリップ アルマジロ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
横(mm)45
内容量1個注文コード39249185品番MCA-L-BU
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
トラスコ品番115-7102縦(mm)50横(mm)45特性強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39249648
2020-09-25
用途: クリアファイルを挟んで掲示する
東京都公立大学法人東京都立大学教育・研究機関

クリップ部分は強いのだが、バランスが悪いというのか、開閉時に高確率で壁からはずれて飛んでいってしまう(使い方が悪いのかもしれないが)。片手で開閉するのは避けて、押さえながらそっと扱う必要があるので他社製品に比べてやや劣るかも

1が参考にしています
対象商品 : 39249648
2020-09-25
用途: クリアファイルを挟んで掲示する
東京都公立大学法人東京都立大学教育・研究機関

クリップ部分は強いのだが、バランスが悪いというのか、開閉時に高確率で壁からはずれて飛んでいってしまう(使い方が悪いのかもしれないが)。片手で開閉するのは避けて、押さえながらそっと扱う必要があるので他社製品に比べてやや劣るかも

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする