ミツヤ
スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ)Lサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
青
白
青
薄緑
橙
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39249289
品番
PMHRL-BU
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
色
青
耐荷重(kg)
7
トラスコ品番
115-6257
材質
フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
質量(g)
66
縦(mm)
96
横(mm)
45
フック
自在回転