DL4P-BU ダンロック ミツヤ 39249316

ダンロック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)
内容量1セット(4個)注文コード39249316品番DL4P-BU
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番115-5370質量(g)6適合厚さ(mm)5~8(段ボール)
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: 事務所内
鉱業

こんなに便利なものを今まで知らなかったなんて…ものすごく便利です。

2024-11-12
用途: 梱包・商品づくり
卸売・小売業

以前から使用しており、もう少し必要になり購入しました。
商品梱包の際に一時的に仮止めすることがあるため、
テープ類を使用したくないときに役立ちます。

対象商品 : 39249079
2022-10-28
用途: 工具、資材の収納
建設業・工事業

収納を考えると良くできたものだとは思う。箱の開閉にもう少し指の掛かりが良いと楽かな?

対象商品 : 39248984
2021-04-29
用途: プラダンに
卸売・小売業

プラダンを使ったことがある方はわかると思いますが、とにかくハリがあって、なにか重しをしないとフタがパカンと開きっぱなしになってしまう。テープで止めていましたがその部分が汚れるし、これはいい!と購入。じっと置いてある間はフタが固定できていいです。ただ、そのまま動かすとすぐ飛んでいってしまいます。プラダン向きではない??のかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 39248826
2019-09-09
用途: 在庫商品の管理に

バックヤードで段ボールのまま商品を管理するときに非常に役に立っています。上蓋だけを止めるタイプに較べて、ずっと確実に固定できます。

対象商品 : 39249079
2019-03-31
用途: 段ボールに収納した時の養生テープの代わり

上側のフラップだけを抑えるタイプの商品もあるが、下側のフラップにも引っかけるこのタイプの商品がより確実で脱着も簡単です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする