曜日別特売
A-PT1/8形 グリースニップルA型 THK 39249332

A-PT1/8形 グリースニップルA型 THK 39249332
A-PT1/8形 グリースニップルA型 THK 39249332

グリースニップルA型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径PT1/8
呼びA-PT1/8
内容量1個注文コード39249332品番A-PT1/8形
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。

ねじ径PT1/8タイプA型材質真鍮全長(mm)19.5呼びA-PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39249314
2014-10-23
用途: バイクの足回り
ガレージ New Grade自動車・二輪車・自転車関連業

スムーズに取付は完了出来ました。出来ればキャップ等付属するといいです。

対象商品 : 39249332
2014-02-16
用途: ベアリングへの注油
建設業・工事業

以前まで使用していたメーカー品と値段は大違いで、何の遜色もなく使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする