THK
グリースニップルB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
PT1/8
MT6×1.0
M6×0.75
PT1/8
呼び
B-PT1/8
B-MT6×1
B-M6F
B-PT1/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39249366
品番
B-PT1/8形
在庫数量:残り3点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
アウトレット
¥558
¥
219
バスケットに入れる
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
ねじ径
PT1/8
タイプ
B型
全長(mm)
25
呼び
B-PT1/8