曜日別特売
UC-20-OR カード立てセパレートタイプ ミツヤ 39249709

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カード立てセパレートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード39249709品番UC-20-OR
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79
材質ポリスチレン(PS)トラスコ品番115-6943幅(mm)50オレンジ高さ(mm)11奥行(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする