ユタカメイク
PPバンド(手締用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
39250077
品番
L500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
幅(mm)
15.5
長さ(m)
500
厚さ(mm)
0.5
引張強度(kg)
100
色
黄
トラスコ品番
114-5030
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2