ユタカメイク
簡易間仕切りシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(m)
1
1
2
長さ(m)
2
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39250208
品番
B-370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.4
トラスコ品番
115-1310
材質
シート:PVC+ポリエステル糸、芯材:ポリエチレン
形状
ビニールカーテン
質量(kg)
1
色
透明
タイプ
防炎・制電・耐寒・耐候
長さ(m)
2
ハトメ数
7
幅(m)
1