TD-6816MG ラチェットドライバー 16本組 ベッセル 39251294

ラチェットドライバー 16本組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード39251294品番TD-6816MG
参考基準価格(税別)¥3,549販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
先端サイズ(+)1、(+)2、(+)3、(-)6、H2、H2.5、H3、H4、H5、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H全長(mm)177軸長(mm)50材質(グリップ)グリップ:セルロースアセテート樹脂材質(軸)ビット:クロムバナジウム鋼質量(g)236トラスコ品番114-3050セット内容[[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]6、H2、H2.5、H3、H4、H5、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする